Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (55DC) - 5 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire
Intégration parfaite dans l'habitat Seulement 30 dB(A) à 5m (modèles 5 et 6 kW) pour un silence équivalent à celui d'un chuchotement. C'est une des plus silencieuses du marché ! Un design dans l'air du temps L'offre d'accessoires est complète et correspond à tout type d'installation. Elle comprend un ballon tampon, une pompe de découplage, un filtre, une vanne de vidange, un appoint électrique intégrés. Et un ballon d'ECS de 190 L pour un confort optimal
L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente L'application Atlantic Services Pro, un portail privilégié vers la documentation technique et la livraison de pièces détachées. La Garantie Express permet d'ailleurs de vous livrer les pièces de remplacement en 24h ! Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !
Plus facile à installer Le système Smart Protect fait gagner jusqu'à 1/2 journée de pose et jusqu'à 1000€ sur le devis? Plus compacte : Unité intérieure aux mêmes standards que l'électro-ménager : 60 x 60 cm d'empreinte au sol. Unité extérieure : un seul ventilateur quelle que soit la puissance Une interface de régulation intuitive avec texte et couleurs, pour une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start. Et un fonctionnement sans sonde extérieure grâce à Atlantic Smart Adapt.
Une durabilité à toute épreuve Le système Smart Protect assure la protection de l'échangeur à plaques : débit minimum assuré, filtre et pot à boues livré de série Tous les éléments indispensables au fonctionnement optimal de la PAC sont déjà intégrés dans le module hydraulique optimisé Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente
Alfea extensa m duo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
COP à 7/35 °C selon EN 14511
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
Type de réfrigérant
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)
type de pompe (pompe système)
bruit de fonctionnement
température max. de départ chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur