Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 série E7 monophasée Modèle au sol avec ballon ECS 180L intégré Chauffage d'appoint intégré Une zone Facilité d'accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance
Confort
Plateforme chaud seul + accessoire en option pour
proposer le mode froid
Discrétion
32 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2)
en mode nuit
Connectivité et pilotage à distance
Pilotage par la voix (avec Amazon Alexa ou Google
Assistant) et Diagnostic 2.0 grâce à la Maintenance
prédictive (2e semestre 2020)
Daikin altherma 3 h ht
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution
pression de service max. système émetteur
adapté à l'eau chaude sanitaire
pression maximale eau chaude sanitaire
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure)
indice de protection (IP) pour unité intérieure
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C
type de régulation du régime (pompe système)
régulation du régime, pompe (pompe système)
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
température max. de départ chauffage
poids de l'unité intérieure
profondeur de l'unité intérieure
hauteur de l'unité intérieure
largeur de l'unité intérieure
volume du réservoir
Modèle type