Comptage eau Comptage eau (156 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Robinet d'arrêt pour compteur PE D=25 mm Ecrou tournant 3/4' Manette papillon
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Robinet d'arrêt droit laiton à sphère pour compteur - Tube PE diamètre 25mm. - Ecrou tournant 3/4' - Manette papillon - ACS
Robinet d'arrêt pour compteur Mâle 3/4' Ecrou tournant 3/4' Manette papillon
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Robinet d'arrêt droit laiton à sphère pour compteur - M 3/4' - Ecrou tournant 3/4' - Manette papillon - Modèle court - ACS
Compteur Eau vitesse dn15 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 110 20x27
ITRON
Compteur Eau vitesse dn15 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 110 20x27-Débit de démarrage 8L/h R100/63-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble-Boite individuelle couleur
Emetteur Cyble Sensor  5 fils K100
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K100 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Emetteur Cyble Sensor  5 fils K10
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K10 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Emetteur Cyble Sensor  5 fils K1
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K1 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27 -Débit de démarrage < 1L/h R160 toutes positions-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble- Boite couleur individuelle
Emetteur Cyble Sensor  5 fils K1000
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K1000 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Emetteur Cyble Mbus
ITRON
Emetteur Cyble Mbus Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997 (prévoir Kit de paramètrage Cyble Mbus pour ordinateur portable compatible (Réf Itron 13760)
Compteur Eau vitesse dn20 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 130 26x34
ITRON
Compteur Eau vitesse dn20 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 130 26x34-Débit de démarrage 11L/h R100/63-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Débimètre mâle x femelle écrou tournant 1' DN15 8 à 38L/min
ADG
Débimètre en laiton CW617N lecture directe du débit par l'échelle mâle x femelle écrou tournant 1' DN15 8 à 38L/min
Compteur Eau volumetrique dn20 AQUADIS+ Eau Froide longueur 190 26x34 G1'
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn20 AQUADIS+ Eau Froide longueur 190 26x34 G1'-Débit de démarrage 2L/h R160 toutes positions-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur d'eau divisionnaire - Jet unique - Eau froide - Calibre 20 - M 1
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Compteur d'eau divisionnaire - Jet unique pré-équipé capteur d'impulsion - Eau froide - 8 rouleaux - Calibre 20 - M 1' - ACS - MID
Compteur Eau WOLTEX dn100 hélice axiale toutes positions à brides
ITRON
Compteur Eau WOLTEX dn100 hélice axiale toutes positions à brides Longueur 250 R100- Totalisateur Verre métal Compatible avec Emetteurs Cyble
Tube d'attente en laiton à visser 1'1/4 x 260 mm
ADG
Tube d'attente pour compteur d'eau en laiton à visser mâle x mâle 1'1/4 - longueur de 260 mm
Compteur Eau volumetrique dn25 AQUADIS+ Eau Froide longueur 260 - 33x42
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn25 AQUADIS+ Eau Froide longueur 260-33x42-Débit de démarrage 6L/h R160-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau volumetrique dn30 AQUADIS+ Eau Froide longueur 260 40x49
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn30 AQUADIS+ Eau Froide longueur 260 40x49-Débit de démarrage 11L/h R160-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur divisionnaire pour eau chaude - calibre DN.20 x 1' - longueur 130 mm
ADG
Compteur divisionnaire pour eau chaude pré-équipé pour capteur d'impulsion (1 impulsion / 10L) - calibre DN.20 x 1' - longueur 130 mm
Compteur à jets multiples montage horizontal DN30 x Mâle 1'1/2 longueur 260 mm
ADG
Compteur d'eau à jets multiples pour eau froide montage horizontal calibre DN30 x Mâle 1'1/2 longueur 260 mm
Compteur à jets multiples montage horizontal DN25 x Mâle 1'1/4 longueur 260 mm
ADG
Compteur d'eau à jets multiples pour eau froide montage horizontal calibre DN25 x Mâle 1'1/4 longueur 260 mm