Manomètre et thermomètre Manomètre et thermomètre (279 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Thermador M63R06 Manomètre D=63 radial 0-6 bar 1/4' ABS raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 63 mm, plage de pression de 0 à 6 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/4' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.
Thermador M80R04 Manomètre D=80 Radial 0-4 bar - 1/2' ABS raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 80 mm, plage de pression de 0 à 4 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/2' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.
Thermador T063A Thermomètre axial avec plongeur 45 mm, doigt de gant, 0/+120°C, acier chromé.
THERMADOR
Thermomètre axial avec cadran de 63 mm et plongeur de 45 mm, incluant un doigt de gant. Plage de température de 0 à 120°C. Il est utilisé pour mesurer la température dans les canalisations, ballons et autres éléments.
Thermador M100R06 Manomètre D=100 radial 0-6 bar 1/2' ABS raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 100 mm, plage de pression de 0 à 6 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/2' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.
Thermador MR06 Manomètre D=50 Radial 0-6 bar - 1/4' M raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 50 mm, plage de pression de 0 à 6 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/4' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.
Thermador MA04 Manomètre D=50 Axial 0-4 bar 1/4'M ABS
THERMADOR
Manomètre Chauffage et sanitaire.Raccord axial 1/4'.0 - 4 bar. D=50mm. Thermador
Thermador T080A Thermomètre axial avec plongeur 45 mm, doigt de gant, 0/+120°C, acier chromé.
THERMADOR
Thermomètre axial avec cadran de 80 mm et plongeur de 45 mm, incluant un doigt de gant. Plage de température de 0 à 120°C. Il est utilisé pour mesurer la température dans les canalisations, ballons et autres éléments.
Thermador MR10 Manomètre D=50 Radial 0-10 bar 1/4'M ABS raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 50 mm, plage de pression de 0 à 10 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/4' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.
Thermador M80R10 Manomètre D=80 Radial 0-10bar - 1/2' ABS raccordement radial vertical
THERMADOR
Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 80 mm, plage de pression de 0 à 10 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/2' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.
Thermador MA10G Mano INOX glycérine D=50 0-10b 1/4' axialRaccordement axial
THERMADOR
Manomètre Chauffage et sanitaire, à bain de glycérine raccord axial 1/4'. 0 - 10 bar. D50mm.
Thermador T100AL200 Thermomètre axial avec plongeur 200 mm, doigt de gant, 0/+120°C, acier chromé.
THERMADOR
Thermomètre axial avec cadran de 100 mm et plongeur de 200 mm, incluant un doigt de gant. Plage de température de 0 à 120°C. Il est utilisé pour mesurer la température dans les canalisations, ballons et autres éléments.
Thermador TI150DP Thermomètre Indus. Droit L.150 plongeur 63 composite en ABS plage 0/120°C
THERMADOR
Thermomètre industriel à dilatation de liquide, composite en ABS, droit, longueur corps 150 mm, longueur plongeur 63 mm, plage de 0 à 120°C, raccord G1/2', fourni avec doigt de gant
Thermador TI150E3050P Thermomètre Indus. Equerre L.150 plongeur 63 composite en ABS plage -30/50°C
THERMADOR
Thermomètre industriel à dilatation de liquide, composite en ABS, équerre, longueur corps 150 mm, longueur plongeur 63 mm, plage de -30 à 50°C, raccord G1/2', fourni avec doigt de gant
Thermador TI150EP Thermomètre Indus. Equerre L.150 plongeur 63 composite en ABS plage 0/120°C
THERMADOR
Thermomètre industriel à dilatation de liquide, composite en ABS, équerre, longueur corps 150 mm, longueur plongeur 63 mm, plage de 0 à 120°C, raccord G1/2', fourni avec doigt de gant
Thermador TI200EL100P Thermomètre Indus. Equerre L.200 plongeur 100 composite en ABS plage 0/120°C
THERMADOR
Thermomètre industriel à dilatation de liquide, composite en ABS, équerre, longueur corps 200 mm, longueur plongeur 100 mm, plage de 0 à 120°C, raccord G1/2', fourni avec doigt de gant
Thermador MER10 Manomètre électronique Radial 0-10 1/4' D=80 mm - boitier INOX affichage digital
THERMADOR
Manomètre électronique. Raccord radial1/4' G inox. plage de mesure de la pression 0-10 bar. cadran diamètre 80mm