Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les points forts
* Facile à installer grâce à ses 37 cm de large
* Chaudière tout équipée prête à l'emploi
* Interface d'utilisation extrêmement simple
* Brûleur fioul BAS NOx conforme à la directive ErP 2018
* Rendement saisonnier : 91 % (813/2013) = chaudière classe énergétique A
Installation
* 2 nouvelles puissances disponibles
* Faible largeur : 37 cm
* Transport et installation par une personne
* Châssis lisse qui facilite le positionnement
* Brûleur bas NOx préréglé d'usine
Confort
* Diminue la consommation de fioul
* Silencieux
* Simple à utiliser
Technologie
* Condenseur inox éprouvé
* Primaire multipasse disposant d'une chicane
* Sortie condensats très haute : 41 cm
* Température de retour minimale de 30 °C
* Un seul circuit de chauffage radiateurs
Maintenance
* Accessibilité de tous les composants par la façade avant
* 3 accès à l'intérieur du corps de chauffe : par le brûleur, par une trappe en face des chicanes ou par le condenseur
Équipements fournis chaudière complète et montée - 1 colis comprenant :
* Corps de chauffe en acier et condenseur en inox
* Habillage en acier laque
* Tableau de commande complet comprenant :
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Manomètre
- Thermostat de réglage de la température de départ
- Voyant indicateur de demande
- Voyant indicateur de défaut brûleur
- Thermostat de surchauffe fumées et eau
* Brûleur fioul Flamme bleue bas NOX préréglé
* Circulateur de chauffage classe A
* Soupape de sécurité : 3 bars
* Vase d'expansion : 7 litres
* Robinet de vidange
* Siphon condensats
* Nouveau : pressostat air
Olio condens 2000 f
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane