Préparateur Serpentin noyé - Capacité 2500 Litres - Performances ECS DT primaire 15°C Temp sortie chaudière = 70°C - Temp sortie ECS 60°C - Puiss 94 kW Débit continu 1612 l/h - Temp sortie ECS 45°C - Puiss 138 kW Débit continu 3387 l/h
. Installation simple et rapide . Divers modèles à associer à une chaudière ou à une pompe à chaleur . Choix d'habillage qui correspond à chaque besoin. Habillage livré non monté, possibilité montage après le raccordement . Facilité d'installation : spécialement dimensionnée pour permettre le passage des portes, la cuve est dotée d'un tampon de visite latéral pour un entretien plus facile dans le cadre des visites réglementaires . Préparateurs indépendants de grande capacité, de 650 à 3000 litres . Tôle d'acier de forte épaisseur
Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants hautes performances . Cuve en tôle d'acier émaillé, protection par anode en magnésium . Echangeur sous forme de serpentin en acier émaillé . Trou d'homme latéral DN400 . Habillage disponible en 2 versions :
- habillage rigide (MO HR), classement au feu MO, en laine de verrre épaisseur 100 mm, revouverte d'une feuille d'aluminium - habillage souple (HS), en laine minérale épaisseur 100 mm, avec peau extérieure en PVC, classement au feu M1
Smv
pour voir vos prix et les stocks
contenu
Hauteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme