Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants B 3000 TH

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 2750 l
ICON

Préparateur Serpentin noyé - Capacité 2750 Litres - Performances ECS DT primaire 15°C Temp sortie chaudière = 70°C - Temp sortie ECS 60°C - Puiss 94 kW Débit continu 1612 l/h - Temp sortie ECS 45°C - Puiss 138 kW Débit continu 3387 l/h

 
 

Détails du produit

. Installation simple et rapide . Divers modèles à associer à une chaudière ou à une pompe à chaleur . Choix d'habillage qui correspond à chaque besoin. Habillage livré non monté, possibilité montage après le raccordement . Facilité d'installation : spécialement dimensionnée pour permettre le passage des portes, la cuve est dotée d'un tampon de visite latéral pour un entretien plus facile dans le cadre des visites réglementaires . Préparateurs indépendants de grande capacité, de 650 à 3000 litres . Tôle d'acier de forte épaisseur

Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants hautes performances . Cuve en tôle d'acier émaillé, protection par anode en magnésium . Echangeur sous forme de serpentin en acier émaillé . Trou d'homme latéral DN400 . Habillage disponible en 2 versions :
- habillage rigide (MO HR), classement au feu MO, en laine de verrre épaisseur 100 mm, revouverte d'une feuille d'aluminium - habillage souple (HS), en laine minérale épaisseur 100 mm, avec peau extérieure en PVC, classement au feu M1

Smv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

contenu

2750 l

Hauteur

2198 mm

Info produit

Gamme

Smv

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.