Réservoir à diaphragme PWB 80V Lt. (Ce)

Main media

Réservoir à diaphragme GWS Vertical - Capacité : 80 litres - Diaphragme en Butyle de qualité alimentaire ACS - Raccordement F 1' Inox 316 - Pression maxi : 10 bars

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Vase d'expansion auxiliaire

pour commande de compresseur

Non

pour commande de pompe

Oui

avec membrane remplaçable

Non

diamètre nom. raccord à expansion

1 pouces (25)

avec pieds

Oui

positionnement vertical

Oui

Pression de travail max.

10 bar

température moyenne maximale (permanente)

90 °C

positionnement horizontal

Non

contenu

80 l

Diamètre raccord

390 mm

Hauteur

815 mm

Largeur

389 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.