Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Embranchement combiné 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé à gauche: d=110mm, d1=110mm, d2=56mm
Geberit Silent-db20 permet l'évacuation des eaux usées et pluviales des bâtiments, toitures, eaux de ruissellement, industrie.
Pour scellement dans le béton du gros œuvre
Triple protection phonique de Geberit Silent-db20 : matériau renforcé en minéraux, nervures anti-bruit, colliers isophoniques.
Techniques de raccordement : manchons démontables, soudure électrique, soudure bout à bout au miroir
Silent-db20
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
en plusieurs parties
code profil
lié au système
traitement des surfaces
avec isolation thermique
diamètre nominal raccordement 1
réduit
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
épaisseur de paroi raccordement 4
épaisseur de paroi raccordement 3
longueur raccordement 4
longueur utile raccordement 4
longueur utile raccordement 3
longueur raccordement 3
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 4
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
type raccordement 4
type raccordement 3
diamètre nominal raccordement 4
diamètre nominal raccordement 3
diamètre nominal raccordement 2
avec joints
avec bouchon
raccord de couleur principale
type de flux
Matériau
Qualité du matériau
type raccordement 2
type raccordement 1
Traitement de surface
Modèle type