Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Embranchement combiné 87,5° Geberit Silent-PP avec départ coudé à gauche: d=110mm, d1=90mm, d2=50mm
Système d'évacuation d'eaux usées (EU/EV) pour bâtiments (vidanges, chutes, collecteurs, ventilations primaires et secondaires)
Système en polypropylène à emboîter à joint pour évacuation d'eaux usées (EU/EV) sous Avis Technique CSTB n°14.1/21-2314
Tubes 3 couches : extérieure noire (UV-resistant), intermédiaire avec talc (mécanique et acoustique), intérieure blanche.
Raccords en polypropylène et craie (performances mécaniques et acoustiques) avec joint EPDM étanche.
Isolation acoustique intégrée, classe acoustique ESA4 sous Avis Technique n°14.1/21-2314.
Pour réseaux d'évacaution des eaux usées (EU/EV) en chute unique en d110 mm sous Avis Technique CSTB n°14.1/21-2314
Pour évacuation séparative d'eaux usées (EU/EV)
Silent-pp
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
en plusieurs parties
code profil
lié au système
traitement des surfaces
avec isolation thermique
diamètre nominal raccordement 1
réduit
matériau du joint
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
épaisseur de paroi raccordement 4
épaisseur de paroi raccordement 3
longueur utile raccordement 4
longueur utile raccordement 3
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 4
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
type raccordement 4
type raccordement 3
diamètre nominal raccordement 4
diamètre nominal raccordement 3
diamètre nominal raccordement 2
avec joints
avec bouchon
raccord de couleur principale
type de flux
Matériau
Qualité du matériau
type raccordement 2
type raccordement 1
Traitement de surface
Modèle type