Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PVC Coude MF 45° 32 Blanc
Coude PVC evacuation bâtiment MF 45° DN32 couleur blanc
Une offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.
Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.
L'offre PVC à coller Wavin comprend aussi tous les accessoires sanitaires indispensables pour vos réseaux d'évacuation (siphons pour machine à laver, pipes WC…) et plusieurs produits malins : siphons plats à faible encombrement, aérateurs à membrane…
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
certifié KIWA
certifié VdS
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
lié au système
résistant à la traction
avec isolation thermique
diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
pression de service maximale à 20 °C
réduit
diamètre de clé universelle
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
avec butée
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
excentrique
diamètre nominal raccordement 2
avec joints
rayon du coude
avec bouchon
valeur zêta
Classe de compression de bride (PN)
raccord de couleur principale
pression max. de service à température moyenne max.
traitement de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 2
traitement de surface raccordement 1
protection de surface raccordement 1
Standard Dimension Ratio (SDR)
angle du coude
Longueur
type raccordement 2
type raccordement 1
dimension du profil
forme
Modèle type