Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PVC Culotte FF 87°30 40 Blanc GN
Culotte PVC evacuation bâtiment FF 87°30 DN40 couleur blanc
Une offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.
Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.
L'offre PVC à coller Wavin comprend aussi tous les accessoires sanitaires indispensables pour vos réseaux d'évacuation (siphons pour machine à laver, pipes WC…) et plusieurs produits malins : siphons plats à faible encombrement, aérateurs à membrane…
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
homologation gaz QA
certifié KIWA
certification DVGW pour l’eau
certification DVGW pour le gaz
avec homologation TÜV
valeur Zeta du flux de fusion du compteur selon DVGW W 574
valeur Zeta du flux de fusion de passage selon DVGW W 574
valeur Zeta du flux de fusion de la branche selon DVGW W 574
valeur Zeta du compteur pour la séparation du courant selon DVGW W 574
valeur Zeta pour la passerelle de séparation du courant selon DVGW W 574
valeur Zeta pour la séparation des liquides selon DVGW W 574
certifié VdS
certificat DIN-CERTCO
en plusieurs parties
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
lié au système
résistant à la traction
avec isolation thermique
diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
pression de service maximale à 20 °C
réduit
diamètre de clé universelle
norme bride
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
épaisseur de paroi raccordement 3
longueur utile raccordement 3
longueur raccordement 3
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
type raccordement 3
diamètre nominal raccordement 3
diamètre nominal raccordement 2
raccord de couleur principale
pression max. de service à température moyenne max.
connexion code contour 2
code contour connexion 2
code contour connection 1
traitement de surface raccordement 3
protection de surface raccordement 3
qualité du matériau raccordement 3
matériau raccordement 3
traitement de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 2
traitement de surface raccordement 1
protection de surface raccordement 1
Standard Dimension Ratio (SDR)
angle
type raccordement 2
type raccordement 1
dimension du profil
Modèle type