Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tubes Batiment Tube Gamme Blanche PVC Tube 32 blanc longueur =2 mètres Bout Lisse
Tube PVC evacuation bâtiment DN32 L=2m couleur blanc
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Classe d'impact de l'eau selon DIN 18534
Selon DIN
Avec isolation thermique
Diamètre nominal
Température moyenne (permanente)
boucheur de fuites
rugosité de paroi
couleur isolation thermique
épaisseur isolation thermique
couleur tuyau
diamètre extérieur fourreau
avec fourreau
coefficient d’expansion
rayon min. de courbure
nombre de joints annulaires du manchon coulissant
Avec bouchon
Pression nominale de l'article
couleur de la bande de codage sur la gaine
couleur RAL du tuyau
pression max. de service à température moyenne max.
rayon min. de courbure sans outils
température médiane max. (momentanée)
avec câble chauffant
valeur lambda
diamètre extérieur de l'isolation thermique
couleur du manchon tubulaire
Standard Dimension Ratio (SDR)
fixation Velcro
diamètre extérieur du tube
Matériau
biseauté
Qualité du matériau
Type raccordement 2
Type raccordement 1
épaisseur de paroi
Traitement de surface
flexible