Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VSH PowerPress bride à bout lisse PN6 2" DN50
VSH PowerPress®; C9427 est un adaptateur à bride PN6 pour tubes en acier à paroi épaisse. En utilisant VSH PowerPress®; Les systèmes, les temps d'installation sont considérablement réduits et un environnement de travail propre est garanti. La gamme comprend des raccords à sertir DW et des vannes en tailles ½" jusqu'à 2" inclu.
•Résistance à la corrosion grâce au revêtement ZnNi.
• Identification claire des matériaux et des dimensions.
•Avec anneau Visu-Control® et fonction fuite avant sertisage (non serti, non étanche).
• Peut être idéalement combiné avec nos autres systèmes de canalisations tels que VSH XPress, VSH SudoPress et VSH Shurjoint.
Powerpress
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414
Certification KOMO
Homologation gaz QA
Certifié KIWA
certifié selon NF 545
Certification DVGW pour l’eau
Certification DVGW pour le gaz
Certifié VdS
Qualité du matériau raccordement 2
Qualité du matériau raccordement 1
Matériau raccordement 2
Matériau raccordement 1
Lié au système
Résistant à la traction
Avec isolation thermique
Diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
Pression de service maximale à 20 °C
Réduit
Matériau du joint
Essais LPCB
Certification ULC
Essais UL
Essais FM
Épaisseur de paroi raccordement 2
Épaisseur de paroi raccordement 1
Avec butée
Longueur utile raccordement 1
Longueur raccordement 2
Longueur raccordement 1
Diamètre extérieur raccordement 2
Diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Excentrique
Diamètre nominal raccordement 2
Avec joints
Avec bouchon
valeur zêta
Classe de compression de bride (PN)
Avec indicateur de racordement
Raccord de couleur principale
Code contour connection 1
Protection de surface raccordement 2
Protection de surface raccordement 1
Longueur
Type raccordement 2
Type raccordement 1
Forme
Modèle type