Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VSH SudoPress Inox coude 90° FØ 54
Le VSH SudoPress SP6001V est une courbe à 90°; avec une emboîture femelle à sertir et une emboîture mâle à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.
•Double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
•Fourni avec les homologations applicables
•Identification claire sur les raccords
Sudopress
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414
certification KOMO
homologation gaz QA
certifié KIWA
certifié selon NF 545
certification DVGW pour l’eau
certification DVGW pour le gaz
certifié VdS
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
lié au système
résistant à la traction
diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
pression de service maximale à 20 °C
réduit
matériau du joint
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
épaisseur de paroi raccordement 1
avec butée
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
excentrique
diamètre nominal raccordement 2
rayon du coude
avec joints
avec bouchon
Classe de compression de bride (PN)
avec indicateur de racordement
raccord de couleur principale
code contour connection 1
traitement de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 2
traitement de surface raccordement 1
protection de surface raccordement 1
angle du coude
Longueur
type raccordement 2
type raccordement 1
forme
Modèle type