Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VSH Tectite Classic Té égal FFF 12
Le VSH Tectite Classic T24 est un té avec trois extrémités femelles instantanées. En utilisant VSH Tectite, vous utilisez un raccord instantané avec une technologie unique mondialement reconnue. VSH Tectite fournit une tuyauterie adaptée aux applications domestiques et commerciales légères.
•Démontable
•Aucun source de chaleur requise
•Isolation rapide
•Fourni avec toutes les homologations applicables
Tectite
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414
certification KOMO
homologation gaz QA
certifié KIWA
certification DVGW pour l’eau
certification DVGW pour le gaz
avec homologation TÜV
certifié VdS
certificat DIN-CERTCO
en plusieurs parties
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
lié au système
résistant à la traction
avec isolation thermique
diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
pression de service maximale à 20 °C
réduit
matériau du joint
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
épaisseur de paroi raccordement 3
avec butée
longueur utile raccordement 3
longueur raccordement 3
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
pression nominale de bride
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
type raccordement 3
diamètre nominal raccordement 3
diamètre nominal raccordement 2
avec joints
avec bouchon
avec indicateur de racordement
raccord de couleur principale
protection de surface raccordement 3
traitement de surface raccordement 3
qualité du matériau raccordement 3
matériau raccordement 3
traitement de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 2
traitement de surface raccordement 1
protection de surface raccordement 1
angle
type raccordement 2
type raccordement 1
Modèle type