Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La nouvelle solution instantané COMAP Multiskin est une offre de raccords à raccordement sans outil développée spécifiquement pour les professionnels. Elle s'utilise exclusivement en association avec les nouveaux calibreurs de la gamme Multiskin.
Ces raccords "nouvelle génération" consitue la solution de raccordement la plus rapide du marché pour un gain productivité maximal et présente de nombreux avantages :
- Ne nécessite pas d'investissement en outillage
- Non démontable après connection pour une utilisation en apparent et en encastré
- Ré-orientable après connection
- Insertion sécurisée grâce à la bague Visu-Contrôl
- Particulièrement adapté pour les endroits difficiles d'accès ou dans le cas de réseaux apparents grâce à son esthétique soignée
- Grande robustesse grâce aux nervures de renfort
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
homologation gaz QA
certifié KIWA
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 1
code profil
lié au système
Diamètre nominal raccordement 1
pression de service maximale à 20 °C
matériau du joint
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
épaisseur de paroi raccordement 1
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
avec joints
avec bouchon
raccord de couleur principale
traitement de surface raccordement 1
protection de surface raccordement 1
classe de rigidité de l'anneau
Type raccordement 1