Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Raccord passerelle Multicouche 16x2 - PER 16x1,5
La nouvelle solution à sertir laiton COMAP Multiskin a été renforcée et dotée de détails astucieux qui simplifient la vie sur le chantier tout en garantissant toujours la sécurité complète du réseau :
- Raccords compatibles avec les profils de sertissage TH - H et U
- Aucun oubli de sertissage et esthétique garantie grâce à la bague Visu-Contrôl détachable manuellement
- Localisation aisée d'un éventuel oubli de sertissage grâce à la fonctionnalité "fuite si non serti"
- Nouvelle conception qui réduit les pertes de charges
- Bouchons de protection pour une durabilité maximale
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Homologation selon BBR/EKS
Certification KOMO
Homologation gaz QA
Certifié KIWA
certifié selon NF 545
Certification DVGW pour l’eau
Certification DVGW pour le gaz
avec homologation TÜV
Certifié VdS
certificat DIN-CERTCO
Qualité du matériau raccordement 2
Qualité du matériau raccordement 1
Matériau raccordement 2
Matériau raccordement 1
Lié au système
Résistant à la traction
Avec isolation thermique
Diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
Pression de service maximale à 20 °C
Réduit
Matériau du joint
diamètre de clé universelle
Essais LPCB
Certification ULC
Essais UL
Essais FM
Épaisseur de paroi raccordement 2
Épaisseur de paroi raccordement 1
Avec butée
Longueur utile raccordement 2
Longueur utile raccordement 1
Longueur raccordement 2
Longueur raccordement 1
Diamètre extérieur raccordement 2
Diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Excentrique
Diamètre nominal raccordement 2
Avec joints
rayon du coude
Avec bouchon
valeur zêta
Avec indicateur de racordement
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1
Raccord de couleur principale
pression max. de service à température moyenne max.
code contour connexion 2
Code contour connection 1
Traitement de surface raccordement 2
Protection de surface raccordement 2
Traitement de surface raccordement 1
Protection de surface raccordement 1
Standard Dimension Ratio (SDR)
classe de rigidité de l'anneau
couple de serrage
Angle du coude
Longueur
Type raccordement 2
Type raccordement 1
Dimension du profil
Forme
Modèle type