Homologation selon BBR/EKS
Non
Certification DVGW pour l’eau
Oui
Certification DVGW pour le gaz
Oui
avec homologation TÜV
Non
certificat DIN-CERTCO
Non
Qualité du matériau raccordement 2
CuZn39Pb3 (CW617N)
Qualité du matériau raccordement 1
CuZn39Pb3 (CW617N)
Matériau raccordement 2
laiton
Matériau raccordement 1
laiton
Résistant à la traction
Non
Avec isolation thermique
Non
Diamètre nominal raccordement 1
DN 15
Température moyenne (permanente)
0...0 °C
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
diamètre de clé universelle
23 mm
Épaisseur de paroi raccordement 2
2 mm
Épaisseur de paroi raccordement 1
2 mm
épaisseur de paroi raccordement 3
2 mm
longueur utile raccordement 3
23 mm
longueur raccordement 3
47 mm
Longueur utile raccordement 2
23 mm
Longueur utile raccordement 1
23 mm
Longueur raccordement 2
47 mm
Longueur raccordement 1
47 mm
Pression nominale de bride
autre
diamètre extérieur raccordement 3
20 mm
Diamètre extérieur raccordement 2
20 mm
Diamètre extérieur raccordement 1
20 mm
Avec robinet de distribution
Non
type raccordement 3
femelle, à sertir
diamètre nominal raccordement 3
DN 15
Diamètre nominal raccordement 2
DN 15
Avec indicateur de racordement
Non
Raccord de couleur principale
gris
pression max. de service à température moyenne max.
70 bar
connexion code contour 2
TH/U
code contour connexion 2
TH/U
Code contour connection 1
TH/U
traitement de surface raccordement 3
sablé
protection de surface raccordement 3
étamé
qualité du matériau raccordement 3
CuZn39Pb3 (CW617N)
matériau raccordement 3
laiton
Traitement de surface raccordement 2
sablé
Protection de surface raccordement 2
étamé
Traitement de surface raccordement 1
sablé
Protection de surface raccordement 1
étamé
Standard Dimension Ratio (SDR)
0
classe de rigidité de l'anneau
autre
Type raccordement 2
femelle, à sertir
Type raccordement 1
femelle, à sertir
Dimension du profil
23 mm