Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Té réduit instantané 20x2-16x2-20x2
La nouvelle solution instantané COMAP Multiskin est une offre de raccords à raccordement sans outil développée spécifiquement pour les professionnels. Elle s'utilise exclusivement en association avec les nouveaux calibreurs de la gamme Multiskin.
Ces raccords "nouvelle génération" consitue la solution de raccordement la plus rapide du marché pour un gain productivité maximal et présente de nombreux avantages :
- Ne nécessite pas d'investissement en outillage
- Non démontable après connection pour une utilisation en apparent et en encastré
- Ré-orientable après connection
- Insertion sécurisée grâce à la bague Visu-Contrôl
- Particulièrement adapté pour les endroits difficiles d'accès ou dans le cas de réseaux apparents grâce à son esthétique soignée
- Grande robustesse grâce aux nervures de renfort
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
certification KOMO
homologation gaz QA
certifié KIWA
certification DVGW pour l’eau
certification DVGW pour le gaz
avec homologation TÜV
certifié VdS
certificat DIN-CERTCO
en plusieurs parties
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
lié au système
résistant à la traction
avec isolation thermique
Diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
pression de service maximale à 20 °C
réduit
matériau du joint
diamètre de clé universelle
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
norme bride
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
épaisseur de paroi raccordement 3
avec butée
longueur utile raccordement 3
longueur raccordement 3
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
pression nominale de bride
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
type raccordement 3
diamètre nominal raccordement 3
Diamètre nominal raccordement 2
avec joints
avec bouchon
avec indicateur de racordement
raccord de couleur principale
pression max. de service à température moyenne max.
connexion code contour 2
code contour connexion 2
code contour connection 1
traitement de surface raccordement 3
protection de surface raccordement 3
qualité du matériau raccordement 3
matériau raccordement 3
traitement de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 2
traitement de surface raccordement 1
protection de surface raccordement 1
Standard Dimension Ratio (SDR)
classe de rigidité de l'anneau
type de flux
angle
Type raccordement 2
Type raccordement 1
dimension du profil
Modèle type