Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Flexible Gamme Plomberie Femelle Droit / Femelle Coude 3/4 "Bsp
Reseau De Plomberie, Batiment, Branchement Et Reseau De Distribution D'Eau Potable
Destines A La Consommation Humaine
Tresse Acier Inox 304 - Couverture A 95%
Tuyaux Interne Epdm
Douille De Sertissage Aluminium
Raccord Laiton Chrome
Raccord Femelle Avec Joint Incorpore
Diametre Interieur Du Tuyau Elastomere: 12Mm
Pression Maxi De Service Pms: 10 Bars
Temperature Maxi De Service Tms: 70°C (Selon En 13618)
Normalisations:
Agrement Cstb N°14-11-1693
Acs
Longueur 100 Cm
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec tresse
Diamètre nominal raccordement 1
diamètre intérieur tuyau
Diamètre nominal raccordement 2
avec joints
température moyenne maximale (permanente)
Matériau
Longueur
Qualité du matériau
pression max.
Type raccordement 2
Type raccordement 1