Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
• 2 en 1 : vanne d'équilibrage et robinet d'isolement par boisseau sphérique
• Pas de sens de pose : fonctionnement indépendant du sens du fluide.
• Maintenance simplifiée : arrêt de circulation du fluide par poignée 1/4 de tour et sans modification du réglage.
• Précision de réglage : 99 positions de réglages et mesure du débit précise (tolérance ±5%).
• Polyvalent : pour applications chauffage, refroidissement et bouclage sanitaire (ACS).
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
diamètre nominal
Température moyenne (permanente)
commandé par moteur
avec robinet de mesure
avec indicateur
valeur KVS
avec raccord d'accouplement 2
hauteur de commande
adapté à l'eau d'usage
avec raccord d'accouplement 1
longueur de course
adapté à l'eau de chauffage
valeur KV
adapté à l'eau chaude sanitaire
avec raccordement au circuit de fuite
avec isolation
Pression de travail max.
avec raccordement mesure
angle de la tige
longueur utile raccordement 2
pression nominale de bride
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
différence maximale de pression à 20 °C
thermostatique
pression nominale de l'article
avec embout de mesure rallongé
Avec robinet de distribution
buse venturi
contrôle de l'équilibre hydraulique
buse à effet venturi
type d'actionneur
diamètre de la manivelle
longueur de l'élément fonctionnel
préréglable scellable / verrouillable
diamètre extérieur du tube
commande manuelle
avec thermomètre
Matière
Qualité du matériau
type raccordement 2
principe de mesure
Traitement de surface
type raccordement 1