Circulateur double intelligent Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10 (2164651)

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 16.31 m
  • pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 14.79 m³/h

Circulateur double intelligent Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-16 à rotor noyé avec moteur EC et adaptation électronique des performances hydrauliques pour les systèmes de chauffage, climatisation. (2164651)

 
 

Détails du produit

Stratos maxo-d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Stratos maxo-d

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

40 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 6

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 6

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.18

diamètre raccordement côté alimentation

DN 40

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

-10...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

101.5 kPa

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IPX4D

fréquence

50/60 Hz

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

pompe double

Oui

matériau corps de pompe

fonte

longueur d’encastrement

250 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

hauteur d’élévation max.

16.31 m

volume refoulé max.

42.86 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

2.8 A

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Oui

débit volumétrique (BEP)

14.79 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.64 kW

diamètre raccordement côté alimentation

40 mm

diamètre raccordement côté refoulement

DN 40

température ambiante

-10...40 °C

Nombre de sorties relais

rond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.