Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Circulateur intelligent Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16 à rotor noyé avec moteur EC et adaptation électronique des performances hydrauliques pour les systèmes de chauffage, circuits de climatisation. (2225910)
Stratos maxo pn16
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
indice d’efficacité énergétique (IEE)
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté alimentation
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté alimentation
Diamètre raccordement côté refoulement
Raccord côté d’alimentation
Classe de qualité matériau hélice
Classe de qualité corps de pompe
Température moyenne (permanente)
Classe d’isolation selon IEC
Pompe double
Matériau corps de pompe
Pression de travail max.
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Moteur à régulation du régime
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Compteur d'impulsions d'interface
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Type de raccordement côté sortie
Raccordement standard côté entrée
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Matériau de la turbine/roue de pompe
Puissance électrique du moteur (P1)
Débit volumétrique (BEP)
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio 5G
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Avec interface de communication RS-485
Avec interface de communication RS-232
Fréquence
Longueur d’encastrement
Classe de protection (IP)
Standard radio Bluetooth
Tension assignée (Ue)
Contact de commutation hors tension
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Supporte le protocole KNX
Température ambiante
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Nombre de sorties relais
Intensité
Nombre de phases