UP20-30 N 150 1X230V 50HZ 9H

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 1.53 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 3 m

Les circulateurs Grundfos UP, UPS N ont un corps en acier inoxydable et sont recommandés pour la recirculation d'eau chaude sanitaire et le chauffage par le sol. UP, UPS N peuvent être connectés à une horloge pour limiter leur fonctionneme

 
 

Détails du produit

UP 20-30 N 150
Circulateur à rotor noyé. Hydraulique et moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique. Deux joints assurent l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.
La pompe est équipée de :
* Paliers radiaux et arbre en céramique.
* Butée axiale en carbone.
* Chemise rotor et support palier en acier inoxydable
Roue mobile: * Roue résistante à la corrosion Composite, PES/PP.
Corps de pompe: * Corps de pompe Acier inoxydable.
Phase: Moteur 1-phasé.
Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 2 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée: 60 °C
Densité: 983.2 kg/m³
Technique:
Classe TF: 95
Certifications sur la plaque signalétique: CE,EAC,WEEE
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Corps de pompe: DIN W.
-Nr. 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue mobile: Composite, PES/PP
Installation:
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: 80 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Raccordement tuyauterie: G 1 1/4
Pression par étage: PN 10
Entraxe: 150 mm
Donnée électrique:
Puissance absorbée en vitesse 3: 75 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Intensité vit. 3: 0.31 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement: 2 µF
Indice de protection (IEC 34-5): IP44
Classe d'isolement (IEC 85): F
Autres:
Poids net: 2.1 kg
Poids brut: 2.3 kg
Colisage: 0.004 m3
N° VVS danois: 380621100
N° RSK suédois: 5803029
N° LVI finlandais: 4615606
N° NRF norvégien: 9042211

Up n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Up n

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

3.00

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/4 pouces (32)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/4 pouces (32)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

autre

température moyenne (permanente)

2...110 °C

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

acier inoxydable

moteur à régulation du régime

sans

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

pression de travail max.

10 bar

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

standard radio 5G

Non

débit volumétrique (BEP)

1.53 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.075 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

16.67 kPa

communication

sans

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

150 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

contact de commutation hors tension

Non

température ambiante

0...40 °C

Nombre de sorties relais

autre

hauteur d’élévation max.

3 m

volume refoulé max.

1.53 m³/h

longueur du câble

0.075 m

nombre de phases

1

Intensité

0.31 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.