Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les circulateurs Grundfos UP, UPS N ont un corps en acier inoxydable et sont recommandés pour la recirculation d'eau chaude sanitaire et le chauffage par le sol. UP, UPS N peuvent être connectés à une horloge pour limiter leur fonctionneme
UPS 25-80 N 180
Circulateur à rotor noyé, l'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique, avec seulement 2 joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.
Vitesse no: Circulateur avec sélecteur de vitesse 3.
Le circulateur est équipé :
* d'un arbre en céramique et de paliers radiaux.
* d'une butée axiale en carbone.
* Chemise rotor, support palier en acier inoxydable.
Roue mobile: * Roue résistante à la corrosion, Composite, PES/PP.
Corps de pompe: * Corps du circulateur Acier inoxydable
Phase: Moteur 1-phasé.
Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée: 60 °C
Densité: 983.2 kg/m³
Technique:
Classe TF: 110
Certifications sur la plaque signalétique: CE,EAC,WEEE,RCM
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Corps de pompe: DIN W.
-Nr. 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue mobile: Composite, PES/PP
Installation:
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: 40 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Raccordement tuyauterie: G 1 1/2
Pression par étage: PN 10
Entraxe: 180 mm
Donnée électrique:
Puissance absorbée en vitesse 1: 110 W
Puissance absorbée en vitesse 2: 155 W
Puissance absorbée en vitesse 3: 165 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Intensité en vitesse 1: 0.5 A
Intensité en vitesse 2: 0.7 A
Intensité vit. 3: 0.7 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement: 4 µF
Indice de protection (IEC 34-5): X2D
Classe d'isolement (IEC 85): F
Autres:
Poids net: 4.4 kg
Poids brut: 5.2 kg
Colisage: 0.008 m3
N° VVS danois: 380633100
N° RSK suédois: 5803099
N° LVI finlandais: 4615614
N° NRF norvégien: 9042217
Ups n
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
classe de qualité corps de pompe
classe d’isolation selon IEC
pompe double
matériau corps de pompe
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
communication
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
puissance électrique du moteur (P1)
matériau de la turbine/roue de pompe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Classe de protection (IP)
Fréquence
longueur d’encastrement
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
Nombre de sorties relais
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
Nombre de phases
Intensité