Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
UNILIFT AP12 est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 12 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe.
UNILIFT AP12.40.04.1
Pompe submersible de relevage
Pompe monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 1-phasé totalement fermé (classe d'isolation: F) et équipé d'une protection thermique. La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration.
Passage libre: Roue de typeSEMI-OUVERTE pour un passage de 12 mm et le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux de pluie...
Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique.
La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie.
Longueur de câble: La pompe est équipée d'une poignée et est prête pour utilisation; elle est fournie avec 10 m de câble d'alimentation. Ce dernier est muni d'une prise étanche évitant à l'humidité de pénétrer dans les enroulements du stator.
Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 55 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Type de roue mobile: SEMI-OUVERTE
Taille maximum des impuretés: 12 mm
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Corps de pompe: DIN W.
-Nr. 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue mobile: Acier inoxydable
Roue mobile: DIN W.
-Nr. 1.4301
Roue mobile: AISI 304
Cable union: Laiton
Cable union: CW602N
Cable union: C35330
Installation:
Refoulement pompe: Rp 1 1/2
Profondeur maximum d'installation: 7 m
Donnée électrique:
Type de moteur monophasé: PSC
Puissance absorbée - P1: 0.7 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Courant nominal: 3.1 A
Cos phi - Facteur de puissance: 0.99
Vitesse nominale: 2770 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement: 12 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 10 m
Type de fiche câble: SCHUKO
Autres:
Poids net: 12.8 kg
Poids brut: 13.9 kg
N° VVS danois: 391313101
N° RSK suédois: 5885770
N° LVI finlandais: 4822509
N° NRF norvégien: 9045605
UNILIFT AP
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté refoulement
convient pour matières fécales
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
convient pour montage à sec
Classe de qualité corps de pompe
dimension max. pièces fixes
Classe d’isolation selon IEC
circuit de pompe
Hauteur pompe
Matériau corps de pompe
Pression de travail max.
coupant
Diamètre pompe
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
Avec protection contre la marche à sec
mode de fonctionnement nominal
Type de raccordement côté sortie
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Puissance électrique du moteur (P2)
Puissance électrique du moteur (P1)
qualité du matériau du boitier moteur
matériau du boitier moteur
Matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Antidéflagration
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
Régime
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
profondeur d’immersion
Nombre de phases
Poids
Intensité