Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les pompes dilacératrices immergées Grundfos SEG (0,9 à 4 kW) sont conçues pour pomper les eaux usées et les eaux contenant des boues. Équipées d'un broyeur breveté.
SEG.40.15.E.2.1.502
Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante avec orifice de refoulement horizontal, spécifiquement conçue pour le relevage des eaux usées, notamment celles provenant des toilettes. La pompe est équipée d'un broyeur de solides pour un passage facile dans les tuyauteries de diamètre relativement petit.
La surface lisse de la pompe empêche les impuretés de coller à la pompe. Un collier en acier inoxydable anticorrosion maintient le moteur sur le corps de la pompe et facilite la maintenance de la pompe.
Le système SmartTrim permet un réglage aisé du jeu de la roue afin d'assurer un rendement optimal tout au long du cycle de vie de la pompe.
Cette version AUTOADAPT comprend un régulateur, des capteurs et une protection moteur ; il suffit de brancher le tout au secteur. La pompe s'adapte automatiquement aux conditions de la fosse.
Caractéristiques de la fonction AUTOADAPT :
- Alternance entre pompes
- Sortie du relais d'alarme
- Délai de démarrage aléatoire en cas de panne de courant générale
- Calibrage automatique après chaque cycle de la pompe
- Système anti-grippage
- Fonction après cycle de fonctionnement
Commandes:
Capteur d'humidité: sans capteur d'humidité
AUTOADAPT: OUI
Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 40 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Type de roue mobile: BROYEUR
Garniture primaire: SIC/SIC
Certifications sur la plaque signalétique: PA-I
Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B2
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN1561 EN-GJL-200
Roue mobile: Fonte
Roue mobile: EN1561 EN-GJL-200
Installation:
Maximum ambient temperature: 40 °C
Pression maximale de service: 6 bar
Bride standard: DIN
Raccordement tuyauterie: DN40/50
Refoulement pompe: DN 40
Pression par étage: PN 10
Profondeur maximum d'installation: 10 m
Pied d'assise: 96076063
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 2.1 kW
Puissance nominale - P2: 1.5 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Tolérance tension: +6/-10 %
Nbre max. de démarrages par heure: 30
Courant nominal: 12 A
Intensité démarrage: 33 A
Courant à vide: 4.2 A
Cos phi - Facteur de puissance: 0.821
Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge: 0.789
Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge: 0.721
Vitesse nominale: 2780 mn-1
Moment d'inertie: 0.0041 kg m²
Rendement moteur à pleine charge: 72 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 72 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 64 %
Nombre de pôles: 2
Méthode de démarrage: direct
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Anti-déflagrant: Non
Longueur du câble: 10 m
Type câble: LYNIFLEX
Type de fiche câble: NO PLUG
Autres:
Poids net: 53.5 kg
N° RSK suédois: 5885997
N° LVI finlandais: 4836129
N° NRF norvégien: 9046008
Seg / seg autoadapt
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté refoulement
convient pour matières fécales
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
convient pour montage à sec
Classe de qualité corps de pompe
Classe d’isolation selon IEC
circuit de pompe
Hauteur pompe
Matériau corps de pompe
Pression de travail max.
coupant
Diamètre pompe
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
Avec protection contre la marche à sec
mode de fonctionnement nominal
Type de raccordement côté sortie
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Puissance électrique du moteur (P2)
Puissance électrique du moteur (P1)
qualité du matériau du boitier moteur
matériau du boitier moteur
Matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Antidéflagration
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
Régime
Nombre de sorties relais
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
profondeur d’immersion
Nombre de phases
Poids
Intensité