Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Type raccordement côté sortie
à bride
Diamètre raccordement côté refoulement
32 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
DN 32
Raccord côté d’alimentation
autre
convient pour matières fécales
Non
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
Température moyenne (permanente)
3...50 °C
montage dernière cuvette de w.-c.
Non
Classe de qualité corps de pompe
PP-GF
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
polypropylène (PP)
nombre d'orifices d'admission
3
classe de qualité réservoir
autre
Pression de travail max.
1 bar
mode de fonctionnement nominal
S3 15 %
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
50.7398658 kPa
Débit volumétrique (BEP)
6.759 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.45 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
0.75 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Classe de protection (IP)
IP68
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Température ambiante
3...50 °C
Hauteur d’élévation max.
9.998 m
Volume refoulé max.
9.54 m³/h
revêtement de la cuve
ABS