Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
UNILIFT AP50B est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux usées contenant des particules jusqu'à 50 mm. Elle peut être installée sur un accouplement automatique, ce qui permet notamment de faciliter l'entretie
UNILIFT AP
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
dimension max. pièces fixes
Classe de qualité corps de pompe
Débit volumétrique (BEP)
matériau corps de pompe
Température moyenne (permanente)
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
matériau du boitier moteur
qualité du matériau du boitier moteur
Tension assignée (Ue)
Volume refoulé max.
Puissance électrique du moteur (P2)
puissance électrique du moteur (P1)
avec protection contre la marche à sec
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Température ambiante
Hauteur d’élévation max.
mode de fonctionnement nominal
Raccordement électrique
profondeur d’immersion
Poids
Pression de travail max.
Longueur du câble
Classe de qualité matériau hélice
Diamètre raccordement côté refoulement
Fréquence
Nombre de phases
Intensité
coupant
convient pour matières fécales
Type de réglage de vitesse
Moteur à régulation du régime
Régime
diamètre pompe
Antidéflagration
Matériau de la turbine/roue de pompe
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
hauteur pompe
Classe d’isolation selon IEC
circuit de pompe
Type de raccordement côté sortie
convient pour montage à sec
Classe de protection (IP)