Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
UNILIFT AP50B est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux usées contenant des particules jusqu'à 50 mm. Elle peut être installée sur un accouplement automatique, ce qui permet notamment de faciliter l'entretie
Unilift AP50B.50.15.3.V
Pompe submersible de relevage
Phase: Pompe submersible de relevage en acier inoxydable avec moteur submersible 3-phasé intégré.
Longueur de câble: La pompe est équipée d'un socle et d'une poignée et est fournie avec 5 m de câble d'alimentation.
Passage libre: Roue de type V pour un passage de 50 mm et pour le pompage d'eaux usées, d'eaux de surface, d'eaux souterraines...
Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique.
Isolation du moteur : classe F
Roulements à billes pré lubrifiés à vie.
Refoulement pompe: Orifice de refoulement R 2' permettant une installation sur rails de guidage avec accouplement automatique ou en poste libre.
Liquide:
Maximum liquid temperature: 40 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Type de roue mobile: V
Taille maximum des impuretés: 50 mm
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Corps de pompe: DIN W.
-Nr. 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue mobile: Acier inoxydable
Roue mobile: DIN W.
-Nr. 1.4301
Roue mobile: AISI 304
Installation:
Refoulement pompe: R 2'
Profondeur maximum d'installation: 2 m
Pied d'assise: Y
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 2.15 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 400 V
Courant nominal: 3.7 A
Cos phi - Facteur de puissance: 0.85
Vitesse nominale: 2785 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 5 m
Type de fiche câble: NONE
Autres:
Poids net: 11.9 kg
Poids brut: 13.9 kg
N° VVS danois: 391273152
N° RSK suédois: 5885931
N° LVI finlandais: 4822595
UNILIFT AP
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté refoulement
convient pour matières fécales
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
convient pour montage à sec
Classe de qualité corps de pompe
dimension max. pièces fixes
Classe d’isolation selon IEC
circuit de pompe
Hauteur pompe
Matériau corps de pompe
Pression de travail max.
coupant
Diamètre pompe
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
Avec protection contre la marche à sec
mode de fonctionnement nominal
Type de raccordement côté sortie
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Puissance électrique du moteur (P2)
Puissance électrique du moteur (P1)
qualité du matériau du boitier moteur
matériau du boitier moteur
Matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Antidéflagration
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
Régime
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
profondeur d’immersion
Nombre de phases
Poids
Intensité