Pompe en ligne double Wilo-Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0 (2205866)

Main media

Pompe en ligne double Wilo-Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0 haut rendement avec moteur à aimant permanent IE5 et adaptation électronique des performances dans les installations de chauffage, d'eau froide et refroidissement. (2205866)

 
 

Détails du produit

Yonos giga2.0-d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yonos giga2.0-d

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe de circulation en ligne

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté alimentation

40 mm

diamètre raccordement côté refoulement

DN 40

diamètre raccordement côté alimentation

DN 40

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Oui

matériau corps de pompe

fonte

température moyenne (permanente)

-20...120 °C

Pression de travail max.

16 bar

classe d'efficacité du moteur

IE5

diamètre raccordement côté refoulement

40 mm

moteur standard

Non

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

231.24 kPa

débit volumétrique (BEP)

40.56 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.4

puissance électrique du moteur (P2)

3 kW

puissance électrique du moteur (P1)

3.4 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP55

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

320 mm

tension assignée (Ue)

400...400 V

température ambiante

0...50 °C

régime

2960 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

27.95 m

volume refoulé max.

65.12 m³/h

nombre de phases

3

Intensité

5.2 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.