Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CMBE TWIN est un groupe de surpression à haut rendement composé de deux surpresseurs Grundfos CMBE connectés en parallèle, adaptés à l'alimentation en eau potable et à la surpression dans les applications domestiques et commerciales.
CMBE TWIN 3-93 I-U-C-J-D-A Le surpresseur Grundfos CMBE TWIN est un groupe compact de deux surpresseurs pour l'approvisionnement en eau dans les applications domestiques et collectives. Le régulateur de vitesse intégré permet au surpresseur CMBE de maintenir une pression constante dans le réseau. Un capteur de pression surveille les changements dans la consommation d'eau et signale au régulateur de modifier la vitesse du moteur. De cette façon, les performances sont ajustées en fonction de la demande, ce qui permet un fonctionnement en cascade des pompes. Le contrôle en cascade garantit que la performance du surpresseur CMBE est automatiquement adaptée à la consommation en mettant les pompes en marche ou à l'arrêt et en modifiant la vitesse des pompes en service. Le système fonctionne ainsi de manière aussi efficace que possible en termes d'énergie avec un nombre limité de pompes. Le surpresseur CMBE-TWIN est très facile à installer. Il est homologué UL. Le surpresseur CME se compose de 2 unités de surpression CMBE qui comprennent chacune - Vanne à 5 voies - Vase d'expansion - Manomètre - Capteur de pression Caractéristiques - Fonctionnement des pompes multiples en cascade - Alternance automatique entre les pompes - Régulation à pression constante - Remplissage de la tuyauterie - Conception compacte - Robuste, en acier inoxydable - Installation facile (Prêt-à-pomper) - Protection contre la marche à sec Applications - Immeubles d'appartements - Écoles - Petits hôtels - Immeubles de bureaux - Agriculture Protection thermique intégrée. Les groupes de surpression CME ne nécessitent aucune protection moteur externe. Le moteur MGE intègre une protection thermique contre les surcharges lentes et le blocage (IEC 34.11 : TP211). NB : Hauteur d'aspiration : Max. 1 m, y compris la perte de charge de la tuyauterie d'aspiration à une température de liquide de +20 °C. (non auto-amorçante) Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 60 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 3868 mn-1 Débit nominal: 4.2 m³/h Hmt nom.: 66.3 m Garniture mécanique primaire: AVBE Certifications et marquages: CE,CCC,EAC,MORO Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B Pression de démarrage: Integrated Frequency converter Type de pompe principale: CMBE TWIN Code article de la pompe principale: 98880399 Installation: t ambiante max.: 55 °C Bride standard: FILETAGE WHITWORTH RP Asp. pompe: Rp 1 Refoulement pompe: Rp 1 Donnée électrique: Puissance nominale - P2: 1.5 kW Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 200-240 V Intensité maximum consommée: 18.2-15.2 A Indice de protection (IEC 34-5): IP55 Classe d'isolement (IEC 85): F Type de fiche câble: FUSE Câble principal: 5 m Réservoir: Volume réservoir: 4 l Autres: Poids net: 44.9 kg Poids brut: 52.9 kg Pays d'origine: DE Code douanier: 84137075
CMBE TWIN
pour voir vos prix et les stocks
indice de protection (IP) de la pompe
indice de protection (IP) de l'armoire
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté alimentation
convient pour arrosage/irrigation
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
convient pour eau de pluie
classe de qualité matériau hélice
matériau tuyauterie appareil
classe de qualité tuyauterie appareil
Température moyenne (permanente)
avec conduite de dérivation
installation aspirante
nombre de pompes
classe de qualité accessoires
classe de qualité corps de pompe
matériau accessoires
classe d’isolation selon IEC
matériau corps de pompe
adapté à l'eau d'usage
classe de qualité réservoir
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
communication
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
puissance électrique du moteur (P2)
puissance électrique du moteur (P1)
matériau de la turbine/roue de pompe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
régime
Longueur
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
Longueur du câble
revêtement de la cuve
Nombre de phases
Hauteur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme