indice de protection (IP) de la pompe
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire
IP55
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
convient pour arrosage/irrigation
Oui
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouces (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 pouces (25)
Raccord côté d’alimentation
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
convient pour eau de pluie
Oui
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau tuyauterie appareil
autre
classe de qualité tuyauterie appareil
autre
Température moyenne (permanente)
0...60 °C
avec conduite de dérivation
Non
installation aspirante
Non
classe de qualité accessoires
autre
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau accessoires
autre
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
adapté à l'eau d'usage
Oui
classe de qualité réservoir
autre
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de réglage de vitesse
continu
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
443.14 kPa
Débit volumétrique (BEP)
4.2 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
1.1 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
1.21 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Oui
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Oui
Standard radio Bluetooth
Oui
Tension assignée (Ue)
200...240 V
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Oui
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
Température ambiante
-20...55 °C
Nombre de sorties relais
autre
Hauteur d’élévation max.
62 m
Volume refoulé max.
4 m³/h
revêtement de la cuve
autre