CRNE5-5 N-P-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ

Main media

Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)

 
 

Détails du produit

Cordement à la tuyauterie est effectué par des accouplements PJE (Victaulic®). La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent, 3-phasé. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. Un panneau de commande sur la boîte à bornes du moteur permet le réglage du point de consigne requis ainsi que le réglage de la pompe sur fonctionnement "Min." ou "Max.", ou encore sur "Arrêt". L'indicateur Grundfos Eye sur le panneau de commande fournit une indication visuelle de l'état de la pompe : {_BL_}"Sous tension" : Le moteur fonctionne (voyants lumineux rotatifs verts) ou ne fonctionne pas (voyants lumineux verts allumés) {_BL_}"Avertissement " : Le moteur fonctionne toujours (voyants lumineux rotatifs jaunes) ou est arrêté (voyants lumineux jaunes allumés fixes) {_BL_}"Alarme" : Le moteur est arrêté (voyants lumineux clignotants rouges). Il est possible de communiquer avec la pompe au moyen de la télécommande Grundfos GO (accessoire). La télécommande permet d'effectuer des réglages supplémentaires et de prendre connaissance d'un certain nombre de paramètres tels que "Valeur réelle", "Vitesse", "Alimentation" et "Consommation électrique" totale. La boîte à bornes est équipée de nombreuses entrées et sorties permettant une utilisation du moteur dans les applications avancées où de nombreuses entrées et sorties sont nécessaires :
- deux entrées digitales dédiées - trois entrées analogiques, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0.5 - 3.5 V ; le capteur de pression par défaut est branché à l'une de ces entrées - alimentation 5 V du potentiomètre et du capteur - une sortie analogique, 0-10 V, 0(4)-20 mA - deux entrées digitales configurables ou sorties collecteur ouvert - deux entrées Pt100/Pt1000 - LiqTec, entrée capteur de protection contre la marche à sec - entrée et sortie du capteur digital Grundfos - alimentation 24 V pour capteurs - deux sorties relais signal (contacts libres) - une connexion GENIbus - une interface pour le module fieldbus CIM Grundfos. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: -20 .. 120 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 3501 mn-1 Débit nominal: 6.9 m³/h Hmt nom.: 36.5 m Orientation de la pompe: Verticale Système de garniture mécanique: Simple Code de la garniture mécanique: HQQE Certifications: CE,EAC,UKCA,SEPRO Certifications pour l'eau potable: WRAS,ACS Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B Matériaux: Base oui/non: Acier inoxydable Base oui/non: EN 1.4408 Base oui/non: AISI 316 Roue: Acier inox. Roue: EN 1.4401 Roue: AISI 316 Palier: SIC Installation: t ambiante max.: 50 °C Pression maximale de service: 25 bar Pression maximum à la température indiquée: 25 bar / 120 °C Pression maximum à la température indiquée: 25 bar / -20 °C Type raccordement: PJE Taille raccordement d'entrée: DN 32 Taille raccordement de sortie: DN 32 Pression nominale pour le raccordement: PN 50 Taille de la bride du moteur: FT115 Donnée électrique: Norme moteur: IEC Type moteur: 90SC Classe de rendement IE: IE5 Puissance nominale - P2: 1.5 kW Puissance (P2) requise par pompe: 1.5 kW Moteur sur- ou sous-dimensionné: Puissance moteur standard Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 3 x 380-500 V Courant nominal: 2.90-2.40 A Cos phi - facteur de puissance: 0.92-0.85 Vitesse nominale: 360-4000 mn-1 Rendement: 88.9% Rendement moteur à pleine charge: 88.9 % Indice de protection (IEC 34-5): IP55 Classe d'isolement (IEC 85): F No moteur: 98190189 Commandes: Frequency converter: Intégré Capteur de pression: O Autres: Indice d'efficacité minimale, MEI ?: 0.57 Poids net: 27.1 kg Poids brut: 30 k

Crne5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Crne5

Multiple de vente

1

Code Douane

84137075

Pompe centrifuge multicellulaire

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

autre

type raccordement côté sortie

autre

classe de qualité raccord

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/4 pouces (32)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/4 pouces (32)

raccord côté d’alimentation

autre

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable 316 (1.4401)

température moyenne (permanente)

-20...120 °C

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

moteur avec arbre rallongé

Non

classe d’isolation selon IEC

F

hauteur pompe

634 mm

matériau corps de pompe

acier inoxydable

Pression de travail max.

25 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

type de réglage de vitesse

continu

amorçage automatique

Non

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

standard radio 5G

Non

avec protection contre la marche à sec

Non

communication

intégré et préparé

classe d'efficacité du moteur

IE5

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

autre

raccordement standard côté entrée

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

375.49 kPa

débit volumétrique (BEP)

6.86 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.57

puissance électrique du moteur (P2)

1.5 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50/60 Hz

antidéflagration

Non

longueur d’encastrement

210 mm

matière du raccordement

acier inoxydable

tension assignée (Ue)

380...500 V

raccordement électrique

borne de raccordement

contact de commutation hors tension

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-20...50 °C

régime

3532 1/min

Nombre de sorties relais

autre

hauteur d’élévation max.

50.4 m

longueur du câble

3501 m

nombre de phases

3

poids

27.105 kg

Modèle type

vertical

Intensité

2.82 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.