Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe doseuse SMART Digital avec moteur pas à pas. Solution technologique avancée pour des applications complexes et exigeantes (Digital Dosing Advanced - DDA).
DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG DDA 17-7 AR-PP/E/C WITH ACCESS SMART Digital DDA est une pompe doseuse compacte à membrane avec un entraînement à vitesse variable (moteur pas à pas), avec électronique de commande intelligente, et à faible consommation énergétique. La gamme SMART Digital Dosing fonctionne toujours sur sa longueur de course maximale pour assurer une précision, un amorçage et une aspiration optimale, même pour le dosage de liquides hautement visqueux ou dégazants. La durée de chaque course de refoulement varie en fonction du réglage du débit, pour un écoulement régulier et continu. Le support de montage modulaire permet l'installation murale ou horizontale de la pompe. L'interface de commande peut être positionnée de trois façons différentes (en façade, à droite et à gauche). La molette et l'écran graphique multicolore permettent une mise en service et un fonctionnement intuitifs. Les éléments de contrôle sont protégés par un couvercle transparent. La tête de dosage se compose des éléments suivants :
- Une membrane toute PTFE résistante aux produits chimiques conçue pour une longue durée de vie. - Deux clapets à billes pour une précision de dosage optimale. - Une vanne de désaération pour une mise en service facile. Modes de fonctionnement :
- Dosage manuel en ml/h, l/h ou gph. - Commande par impulsion en ml/impulsion (fonction de mémoire incluse). - Commande analogique 0/4-20 mA (échelle paramétrable). - Commande par injection de lots, impulsion en ml, l ou gal. - Commande par cycle de temporisation (tempo, cycle ou semaine de dosage). - Commande Fieldbus (Genibus préparé pour ajout E-box : Profibus DP, ModBus RTU, Ethernet). Autres caractéristiques :
- Désaération automatique pendant l'arrêt de la pompe pour éviter tout dysfonctionnement dû à la présence de bulles d'air. - Deux fonctions SlowMode (anti-cavitation), 50 % et 25 % du débit maxi de la pompe, par exemple pour les liquides hautement visqueux ou dégazants. - Affichage des informations de maintenance telles que rappel des interventions et code article des pièces de rechange. - Fonction de verrouillage pour protéger la pompe contre tout accès non autorisé. - Affichage d'informations supplémentaires telles que recopie du signal analogique d'entrée (mA) ou le débit réel mesuré. - Compteur du volume total dosé (réinitialisation possible), des heures de fonctionnement, etc. - Paramétrages de sauvegarde et de chargement de réglages personnalisés ou de retour aux réglages par défaut. Entrées/sorties de signal :
- Entrée pour impulsion, signal analogique 0/4-20 mA, arrêt externe - Entrée pour signal de niveau bas ou niveau vide. - Deux relais de sortie libres de potentiel pour max. 30 V AC/DC (configurables, par exemple alarme, signal de course, dosage, tempo, etc.) - Sortie analogique 0/4-20mA. - Interface de communication Fieldbus (GeniBus, aussi pour ajout E-box : Profibus DP, ModBus RTU, Ethernet). Le kit d'installation comprend :
- Clapet de pied avec crépine et poids (avec deux interrupteurs à niveaux). - Unité d'injection. - Tuyau de décharge de 6 m en PE (ETFE avec tête de dosage en PVDF). - Tuyau d'aspiration de 2 m en PVC (ETFE avec tête de dosage en PVDF). - Tuyau de désaération de 2 m en PVC (4/6 mm). - 5 m de câble de commande pour tous les signaux d'entrée et de sortie. - 5 m de câble de commande pour le relais de sortie libre de potentiel. Commandes: Variante de commande: AR Contrôle de niveau: YES Entrée analogique: 0/4-20 MA Commande par impulsion: OUI Entrée arrêt externe: OUI Sortie analogique: 0/4-20 MA Relais de sortie: 2 Communication Bus: OUI Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: -10 .. 45 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Désignation: DDA 17-7 AR-PP/E/C WITH ACCESS Débit maxi: 17 l/h Débit max. en SlowMode (anticavitation) 50%: 8.5 l/h Débit max. en SlowMode (anticavitation) 25%
DDA
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté alimentation
Raccord côté d’alimentation
longueur de course ajustable
type de clapet antiretour
nombre max. de tours par minute
cylindrée
Température moyenne (permanente)
entraînement
Classe de qualité corps de pompe
Matériau corps de pompe
avec coupleur
hauteur de refoulement au débit nom.
quantité ajustable
hauteur d’aspiration max.
Pression de travail max.
matière de la membrane
Standard radio 4G
Standard radio 2G
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
qualité du matériau de la tête de dosage
matière de la tête de dosage
Raccordement standard côté entrée
Puissance électrique du moteur (P2)
Puissance électrique du moteur (P1)
viscosité de la substance de mesure
Standard radio UMTS
débit nominal
Avec interface de communication RS-485
Avec interface de communication RS-232
Standard radio WLAN 802.11
Classe de protection (IP)
Fréquence
Matière du raccordement
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
Longueur du câble
Nombre de phases
Intensité