Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe doseuse SMART Digital avec moteur pas à pas. Dosage digital économique même pour les applications classiques de dosage (Digital Dosing Essential - DDE).
DDE 15-4 WITH ACCESS. DDE 15-4 P-PP/V/C WITH ACCESS. SMART Digital DDE est une pompe doseuse compacte à membrane avec un entraînement à vitesse variable (moteur pas à pas), avec électronique de commande intelligente, et à faible consommation énergétique. La gamme SMART Digital Dosing fonctionne toujours sur sa longueur de course maximale pour assurer une précision, un amorçage et une aspiration optimale, même pour le dosage de liquides hautement visqueux ou dégazants. La durée de chaque course de refoulement varie en fonction du réglage du débit, pour un écoulement régulier et continu. Le support de montage modulaire permet l'installation murale ou horizontale de la pompe. Le débit de dosage peut-être ajusté au moyen d'un bouton de réglage sur une échelle logarithmique de 0,1 à 100%. La tête de dosage se compose des éléments suivants :
- Une membrane toute PTFE résistante aux produits chimiques conçue pour une longue durée de vie. - Deux clapets à billes pour une précision de dosage optimale. - Une vanne de désaération pour une mise en service facile. Modes de fonctionnement :
- Dosage manuel de 0.1 à 100%. - Commande par impulsion avec adaptation automatique de la vitesse ne nécessitant pas de réglage manuel diviseur/multiplicateur. Autres caractéristiques :
- Touche 100 % (débit maxi), par exemple pour la désaéaration. - Touche de commutation du mode de fonctionnement entre manuel et impulsion. - LED d'état pour impulsion et manuel. - Blocage manuel du réglage de débit pour sécuriser la pompe. Entrées/sorties de signal :
- Entrée pour impulsion, arrêt externe. - Entrée pour signal de niveau vide. Le kit d'installation comprend les éléments suivants :
- Clapet de pied avec crépine et lest (avec deux capteurs de niveau). - Unité d'injection. - 6 m de tuyauterie de refoulement en PE. - 2 m de tuyauterie d'aspiration en PVC. - 2 m de tuyauterie de désaération en PVC (4/6 mm). - 5 m de câble de commande pour tous les signaux d'entrée et de sortie. Commandes: Variante de commande: P Contrôle de niveau: YES Commande par impulsion: OUI Entrée arrêt externe: OUI Relais de sortie: NO Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: -10 .. 45 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Désignation: DDE 15-4 P-PP/V/C WITH ACCESS. Débit maxi: 15 l/h Débit mini: 15.0 ml/h Marche de réglage effective: 1:1000 Certifications sur la plaque signalétique: CE,CSA-US Type de clapet: Standard Viscosité maximum à 100%: 50 mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 50%: N/A mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 25%: N/A mPas Précision de la répétabilité: 5 % Matériaux: Tête de dosage: PP (Polypropylène) Clapet à boule: Céramique Joint: FKM Installation: Plage température ambiante: 0 .. 45 °C Pression maximale de service: 4 bar Kit d'installation: OUI Type d'installation: 9/12 mm jusqu'à 60 l/h,13 bar Asp. pompe: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Refoulement pompe: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Hauteur max. d'aspiration pendant le fonctionnement: 6 m Hauteur max. d'aspiration pendant l'amorçage: 3 m Donnée électrique: P1 max: 19 W Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 100-240 V Indice de protection (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Longueur du câble: 1.5 m Type de fiche câble: EU Courant d'appel: 25A à 230V pour 2ms Autres: Poids net: 2 kg Poids brut: 3 kg Pays d'origine: FR Code douanier: 84135040
DDE
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
longueur de course ajustable
type de clapet antiretour
nombre max. de tours par minute
cylindrée
Température moyenne (permanente)
entraînement
classe de qualité corps de pompe
matériau corps de pompe
avec coupleur
hauteur de refoulement au débit nom.
quantité ajustable
hauteur d’aspiration max.
Pression de travail max.
matière de la membrane
standard radio 4G
standard radio 2G
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
qualité du matériau de la tête de dosage
matière de la tête de dosage
raccordement standard côté entrée
puissance électrique du moteur (P2)
puissance électrique du moteur (P1)
viscosité de la substance de mesure
standard radio UMTS
débit nominal
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
Classe de protection (IP)
Fréquence
matière du raccordement
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
volume refoulé max.
Longueur du câble
Nombre de phases