Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Groupe de surpression à haut rendement énergétique. Disponible avec 2 à 4 pompes à vitesse variable connectées en parallèle, un coffret de commande avancé intégré et tous les accessoires nécessaires
HYDRO MULTI-E 3 CME 10-2
Les groupes de surpression GRUNDFOS Hydro Multi-E sont conçus pour la distribution et la surpression d'eau claire dans les réseaux, les bâtiments collectifs, les hôtels, les industries, les hôpitaux, les écoles, etc.
Le surpresseur GRUNDFOS Hydro Multi-E booster se compose de 2 à 3 pompes CME montées en parallèle sur un châssis commun avec toutes les fixations nécessaires.
L'Hydro Multi-E est monté sur un châssis en acier inoxydable (DIN W.
-Nr.
1.4301).
Du côté aspiration sont montés un collecteur d'aspiration (DIN W.
-Nr.
1.4401 ou DIN W.
-Nr.
1.4571), un pressostat monté sur une soupape de purge et un robinet d'arrêt.
Du côté refoulement, les pompes sont dotées d'un clapet anti-retour, d'un robinet d'arrêt, d'un manomètre, de deux capteurs de pression montés sur soupape de purge, d'un réservoir à diaphragme et d'un collecteur
de refoulement en acier inoxydable (DIN W.
-Nr. 1.4401 ou DIN W.
-Nr. 1.4571).
L'Hydro Multi-E est doté d'un commutateur marche/arrêt pour la tension d'alimentation.
L'Hydro Multi-E est conçu pour maintenir une pression constante indépendamment des modifications et fluctuations du débit.
Le contrôleur PI interne régule le nombre de pompes en fonctionnement et la vitesse des pompes en fonction du débit requis.
Le système peut être commandé directement via le panneau d'une des pompes ou au moyen du module Grundfos GO (disponible en option).
Caractéristiques :
- 2 sorties numériques
- 2 entrées numériques (une utilisée pour la protection contre la marche à sec)
- 2 entrées analogiques (une utilisée pour le capteur de la pression de refoulement)
- Fonction multi-maître
- 2 fonctions limite
- Fonction influence du point de consigne
- Fonction remplissage de la tuyauterie
- Moteurs PM haut rendement
Protocoles de communication disponibles :
-LON
-Profibus
-Modbus
-SMS/GSM/GPRS
-GRM
-BACnet
-BACnet IP
-Modbus TCP
-Profinet
Le surpresseur GRUNDFOS Hydro Multi-E est testé en usine et est prêt à fonctionner.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 5 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Installation:
Pression maximale de service: 10 bar
Pression d'entrée maximum à l'aspiration: PN 10 bar
Bride standard: DIN ISO 7/1
Entrée collecteur: R 2 1/2
Sortie collecteur: R 2 1/2
Donnée électrique:
Puissance (P2) pompe principale: 2.2 kW
Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz
Tension nominale: 3 x 380-415 V
Courant nominal: 12.1 A
Méthode de démarrage: électronique
Indice de protection (IEC 34-5): IP54
Réservoir:
Volume du réservoir: 25 l
Réservoir: Oui
Autres:
Poids net: 127 kg
Poids brut: 137 kg
Language: F
Hydro multi-e cme
pour voir vos prix et les stocks
indice de protection (IP) de la pompe
indice de protection (IP) de l'armoire
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
convient pour arrosage/irrigation
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
convient pour eau de pluie
classe de qualité matériau hélice
matériau tuyauterie appareil
classe de qualité tuyauterie appareil
Température moyenne (permanente)
avec conduite de dérivation
installation aspirante
nombre de pompes
classe de qualité accessoires
classe de qualité corps de pompe
matériau accessoires
matériau corps de pompe
adapté à l'eau d'usage
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
communication
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
puissance électrique du moteur (P2)
matériau de la turbine/roue de pompe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
Longueur
Nombre de sorties relais
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
revêtement de la cuve
Nombre de phases
Hauteur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme