Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le JP PT-H est un surpresseur composé d'un réservoir sous pression horizontal et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Le JP PT-H est conçu pour diverses applications domestiques et de jardinage.
JP 4-47 PT-H BBVP
Nom produit: Le Grundfos JP 4-47 PT-H comprend une pompe Grundfos JP, un capteur de pression, un manomètre et un réservoir sous pression à membrane horizontal Grundfos GT-H de 20 litres.
Le groupe de surpression est équipé d'une double sélection de sortie pour une installation facile et d'un réservoir sous pression pour réduire les coups de bélier dans la tuyauterie.
Nom produit: Le JP 4-47 PT-H offre le confort d'une pression d'eau constante avec démarrage et arrêt automatiques.
Cette dernière est régulée par le capteur de pression et le réservoir sous pression combinés, assurant un démarrage/arrêt optimal du groupe de surpression en fonction de la demande.
Le réservoir sous pression limite le nombre de cycles de démarrage/arrêt, car l'eau stockée dans le réservoir peut être utilisée sans démarrer la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite.
La pression d'enclenchement est réglée à 2,2 bars.
La conception est robuste et construite à partir de matériaux non corrosifs pour assurer une longue durée de vie.
Ce groupe de surpression assure des propriétés d'auto-amorçage optimales, avec une hauteur d'aspiration pouvant atteindre 8 mètres.
La pompe auto-amorçante assure également un fonctionnement stable, car elle est capable de pomper le liquide en dessous du niveau d'entrée et peut traiter un mélange d'air et de liquide jusqu'à ce que la pompe atteigne un amorçage complet.
La pompe JP possède une protection thermique intégrée, qui arrête immédiatement la pompe en cas de surchauffe. Le moteur est refroidi par air et équipé de roulements à billes surdimensionnés, étanches et graissés à vie pour assurer un fonctionnement silencieux et un minimum de maintenance.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Débit nominal: 4 m³/h
Hmt nom.: 41 m
Garniture mécanique primaire: BBVP
Certifications: CE,EAC
Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B
Pression de départ réglable: Y
Pression de démarrage: 1.0 - 5.0 bar
Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inox.
Corps de pompe: EN 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue mobile: Composite
Installation:
Température ambiante minimum: 0 °C
Maximum ambient temperature: 40 °C
Pression maximale de service: PN 6 bar
Asp. pompe: G 1
Refoulement pompe: G 1
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 850 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Courant nominal: 3.8 A
Intensité démarrage: 11.3 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement: 13 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5): IP44
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 1.5 m
Type de fiche câble: SCHUKO
Réservoir:
Volume du réservoir: 20 l
Autres:
Poids net: 14 kg
Poids brut: 17 kg
N° LVI finlandais: 4732540
N° NRF norvégien: 9040044
Jp pt
pour voir vos prix et les stocks
indice de protection (IP) de la pompe
indice de protection (IP) de l'armoire
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
convient pour arrosage/irrigation
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté alimentation
Raccord côté d’alimentation
convient pour eau de pluie
Classe de qualité matériau hélice
matériau tuyauterie appareil
classe de qualité tuyauterie appareil
Température moyenne (permanente)
avec conduite de dérivation
installation aspirante
nombre de pompes
classe de qualité accessoires
Classe de qualité corps de pompe
matériau accessoires
Classe d’isolation selon IEC
Matériau corps de pompe
adapté à l'eau d'usage
classe de qualité réservoir
Pression de travail max.
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
Standard radio 4G
Standard radio 2G
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Compteur d'impulsions d'interface
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Standard radio 5G
Communication
Type de raccordement côté sortie
Raccordement standard côté entrée
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Puissance électrique du moteur (P2)
Puissance électrique du moteur (P1)
Matériau de la turbine/roue de pompe
Standard radio UMTS
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Avec interface de communication RS-485
Avec interface de communication RS-232
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Contact de commutation hors tension
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
Régime
Longueur
Nombre de sorties relais
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
revêtement de la cuve
Nombre de phases
Hauteur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme