Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe de surface auto amorçante JETINOX 102 M Pré-équipée pour montage sur surpresseur - Alimentation électrique : 230 V - 0,75 kW - 5,1 A -Débit max : 3,6 m³/h - Pression max : 5 bar - Raccordements 1' F
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type raccordement côté sortie
raccord côté d’alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté refoulement
classe de qualité corps de pompe
Température moyenne (permanente)
matériau corps de pompe
hauteur côté d’aspiration (h3)
longueur de pompe (l)
longueur centre refoulement/aspiration (a)
hauteur d’aspiration max.
puissance électrique du moteur (P1)
moteur à régulation du régime
Pression de travail max.
Classe de protection (IP)
matériau de la turbine/roue de pompe
Fréquence
Raccordement électrique
Tension assignée (Ue)
Température ambiante
hauteur d’élévation max.
type d’entraînement
volume refoulé max.
Nombre de phases
Intensité