Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe de surface auto amorçante JET 132 M - Alimentation électrique : 230 V - 1 kW - 6,6 A -Débit max : 4,2 m³/h - Pression max : 4,8 bar - Raccordements 1' F
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
classe de qualité matériau hélice
classe de qualité corps de pompe
classe d’isolation selon IEC
matériau corps de pompe
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
classe d'efficacité du moteur
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
puissance électrique du moteur (P1)
avec réservoir pressurisé
matériau de la turbine/roue de pompe
avec démarrage/arrêt automatiques
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
matériau du récipient sous pression
régime
type d’entraînement
Nombre de sorties relais
volume refoulé max.
Nombre de phases
Intensité