Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe de surface auto amorçante JET 132 M Pré-équipée pour montage sur surpresseur - Alimentation électrique : 230 V - 1 kW - 6,6 A -Débit max : 4,2 m³/h - Pression max : 4,8 bar - Raccordements 1' F
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type raccordement côté sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté refoulement
classe de qualité matériau hélice
raccord côté d’alimentation
classe de qualité corps de pompe
classe d’isolation selon IEC
Pression de travail max.
matériau corps de pompe
classe d'efficacité du moteur
avec réservoir pressurisé
puissance électrique du moteur (P1)
moteur à régulation du régime
débit volumétrique (BEP)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
raccordement standard côté entrée
type de raccordement côté sortie
Classe de protection (IP)
Fréquence
matériau de la turbine/roue de pompe
avec démarrage/arrêt automatiques
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
matériau du récipient sous pression
Température ambiante
volume refoulé max.
type d’entraînement
régime
Nombre de phases
Intensité
Nombre de sorties relais