Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe de surface auto amorçante JETINOX 132 M Pré-équipée pour montage sur surpresseur - Alimentation électrique : 230 V - 1 kW - 6,6 A -Débit max : 4,2 m³/h - Pression max : 4,8 bar - Raccordements 1' F
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
Température moyenne (permanente)
classe de qualité corps de pompe
longueur centre refoulement/aspiration (a)
longueur de pompe (l)
hauteur côté d’aspiration (h3)
matériau corps de pompe
hauteur d’aspiration max.
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
puissance électrique du moteur (P1)
matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
type d’entraînement
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
Nombre de phases
Intensité