Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe Immergée pour forage 4' KIT S4 3/13 M.+CD - Alimentation électrique : 230 V - 0,75 kW - 6,2 A- Débit max : 3 m³/h - Pression maxi : 4,5 bar - Raccordement 1'1/4 - Livrée avec 30 m de câble + Coffret de démarrage
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Avec soupape de non-retour
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
Classe de qualité corps de pompe
Classe d’isolation selon IEC
Matériau corps de pompe
longueur pompe et moteur
Diamètre pompe
teneur en sable max.
diamètre min. du trou de forage
Puissance électrique du moteur (P2)
Matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
Nombre de phases
Poids
Intensité