indice de protection (IP) de la pompe
autre
indice de protection (IP) de l'armoire
autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 6
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 6
Type raccordement côté sortie
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Diamètre raccordement côté refoulement
617 mm
convient pour arrosage/irrigation
Oui
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouces (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 pouces (25)
Raccord côté d’alimentation
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
convient pour eau de pluie
Oui
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
matériau tuyauterie appareil
autre
classe de qualité tuyauterie appareil
autre
Température moyenne (permanente)
0...40 °C
installation aspirante
Non
classe de qualité accessoires
autre
Classe de qualité corps de pompe
PP-GF
matériau accessoires
autre
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
plastique renforcé de fibre
adapté à l'eau d'usage
Oui
Pression de travail max.
6 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Type de réglage de vitesse
autre
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
286.28 kPa
Débit volumétrique (BEP)
3.01 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.47 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
0.75 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Tension assignée (Ue)
220...240 V
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-10...50 °C
Nombre de sorties relais
autre
Hauteur d’élévation max.
34 m
Volume refoulé max.
6.6 m³/h