Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le SCALA1 est un surpresseur entièrement intégré, compact et auto-amorçant pour la distribution d'eau et l'irrigation, destiné à un usage domestique. Il dispose d'un moteur silencieux et se connecte à l'application Grundfos GO via Bluetooth
Scala1
pour voir vos prix et les stocks
indice de protection (IP) de la pompe
indice de protection (IP) de l'armoire
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
convient pour arrosage/irrigation
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
convient pour eau de pluie
classe de qualité matériau hélice
matériau tuyauterie appareil
classe de qualité tuyauterie appareil
Température moyenne (permanente)
avec conduite de dérivation
installation aspirante
nombre de pompes
classe de qualité accessoires
classe de qualité corps de pompe
matériau accessoires
classe d’isolation selon IEC
matériau corps de pompe
adapté à l'eau d'usage
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
standard radio 4G
standard radio 2G
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
communication
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
puissance électrique du moteur (P2)
puissance électrique du moteur (P1)
matériau de la turbine/roue de pompe
standard radio UMTS
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
régime
Longueur
Nombre de sorties relais
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
Longueur du câble
Nombre de phases
Hauteur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme