Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SQ 2-70
Pompe immergée multicellulaire 3' conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,...
Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique.
Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements.
Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant un rendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances.
Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Maximum liquid temperature: 35 °C
T° max. liquide à 0,15 m/sec: 35 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 10700 mn-1
Débit nominal: 2 m³/h
Pression nominale: 71 m
Certifications: CE,PCBC,RCM,EAC,
Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B
Matériaux:
Pompe: Polyamide / Acier inoxydable
Pompe: DIN W.
-Nr. 1.4301
Pompe: AISI 304
Roue mobile: Polyamide
Moteur: Acier inoxydable
Moteur: DIN W.
-Nr. 1.4301
Moteur: AISI 304
Installation:
Refoulement pompe: Rp1 1/4
Diamètre minimum du forage: 76 mm
Donnée électrique:
Type moteur: MS3
Puissance absorbée - P1: 1.65 kW
Puissance nominale - P2: 1.15 kW
Puissance P3: 0.91 kW
Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz
Tension nominale: 1 x 200-240 V
Courant nominal: 8.4 A
Facteur de puissance: 1.00
Vitesse nominale: 10700 mn-1
Méthode de démarrage: direct
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 1.5 m
No moteur: 96160851
Autres:
Poids net: 5.4 kg
Poids brut: 5.7 kg
Colisage: 0.009 m3
N° VVS danois: 388432470
N° LVI finlandais: 4762611
N° NRF norvégien: 9041313
SQ 2
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté refoulement
Avec soupape de non-retour
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
Classe de qualité corps de pompe
Classe d’isolation selon IEC
Matériau corps de pompe
Pression de travail max.
longueur pompe et moteur
Diamètre pompe
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
teneur en sable max.
diamètre min. du trou de forage
mode de fonctionnement nominal
Type de raccordement côté sortie
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Puissance électrique du moteur (P2)
Matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Régime
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
profondeur d’immersion
Nombre de phases
Poids
Intensité