BWT PRO XS 20 INITIAL adoucisseur avec module Simply connect

Main media

Détails du produit

Une gamme pensée pour la performance et la simplicité:
Les adoucisseurs BWT Perla PRO XS INITIAL sont conçus pour les besoins des collectivités et du secteur professionnel : habitat collectif, bâtiments tertiaires, hôtellerie et restauration. Ils apportent une réponse efficace aux enjeux de protection et de fiabilisation des installations, qu'il s'agisse de la production d'eau chaude sanitaire, du remplissage de circuits climatiques ou de la protection d'équipements sensibles tels que machines à laver ou fours vapeur.
Compacts et adaptables:
Disponibles en version monobloc ou bibloc, ils s'intègrent parfaitement dans les espaces réduits tels que chaufferies ou cuisines professionnelles, offrant une grande flexibilité d'installation.
Protection durable des installations:
L'eau adoucie contribue à prévenir les dépôts calcaires responsables de la surconsommation énergétique et de l'usure prématurée des équipements. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une meilleure longévité des installations et d'une continuité de service accrue.
Un ensemble complet et fiable
Chaque adoucisseur est livré prêt à l'emploi avec :
-une vanne polymère Noryl intégrant compteur et mitigeur,
-un corps polyester armé fibre de verre
-un coffret électronique de commande
-des résines agréées pour l'eau de consommation humaine
-le système de connexion Simply Connect DN 25 / 1'': by-pass et flexibles intégrés.
Un choix orienté efficacité
Conçus pour aller à l'essentiel, les adoucisseurs Perla PRO XS INITIAL offrent une solution fiable, fonctionnelle et immédiatement opérationnelle, tout en intégrant l'expertise et la qualité reconnues de BWT

Pro initial

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pro initial

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.