Combiné complet polyphosphates 9'3/4, raccordement 3/4'

Main media
ICON

Combiné complet de filtration et de protection par polyphosphates 9'3/4, raccordement 3/4'

 
 

Détails du produit

Combiné double filtres avec une cartouche polypropylène 20 microns pour la filtration des sédiments et une cartouche de polyphosphates pour une protection antitartre de l'installation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Distributeur de polyphosphate

Largeur

140 mm

Longueur

260 mm

Hauteur

320 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.