Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Composant pneumatique, détection de pression, sortie électrique, montage sur rail DIN, contact forme C, commande manuelle, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, plage de réglage de 2 à 8 bars, IP20
Composant pneumatique, module mémoire, bistable (avec commande manuelle), débit de 200 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de pilotage minimale de 2,5 bars, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Composant pneumatique, cellule logique, fonction OU, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide, diamètre de passage de 4 mm, débit de 200 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur bleue
Composant pneumatique, module logique, fonction NON (inverseur), montage sur embase, diamètre de passage de 2,7 mm, débit de 170 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur gris clair
Composant pneumatique, détection de pression, sortie électrique, montage sur rail DIN, contact forme C, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, plage de réglage de 2 à 8 bars, IP20
Composant pneumatique, détecteur de position compact, NF, levier à galet supérieur (plastique), raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide, débit de 200 NI/min à 6 bars, D= de passage de 2,7 mm, force d'actionnement de 18 N à 6 bars
Composant pneumatique, cellule logique, fonction OU, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, diamètre de passage de 2,7 mm, débit de 170 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur bleue
Composant pneumatique,temporisateur (temporisation à l'enclenchement),fonction positive,temporisation réglable entre 0,1 et 15 s,débit de 170 Nl/min à 6 bars,diamètre de passage de 2,7 mm,pression de service de 2 à 8 bars,montage sur embase
Composant pneumatique, cellule logique, fonction ET, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, diamètre de passage de 2,7 mm, débit de 150 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur verte
Composant pneumatique, Bloc de contact, normalement fermée, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, débit de 90 NI/min à 4 bars, D= de passage de 2 mm, force de commande de 12,6 N, pression de service de 0 à 10 bars
Composant pneumatique, interrupteur à bascule, normalement fermé, 3 positions, retour automatique, couleur noire, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide
Composant pneumatique, cellule logique, fonction OU, montage sur embase, diamètre de passage de 2,7 mm, débit de 170 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur bleue
Composant pneumatique, générateur de fréquence, réglable entre 0,02 et 14 Hz, débit de 170 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Composant pneumatique, générateur de fréquence, réglable entre 0,02 et 8 Hz, débit de 170 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Composant pneumatique, générateur d'impulsions, temporisation fixe 0,4 s, débit de 170 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Composant pneumatique, séquenceur de registre à décalage, réarmement maintenu, débit de 150 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Interrupteur pneumatique V3, NF, BP, force d'actionnement < 0,5 N à 4 bars, pression de service de 3 à 8 bars, débit de 100 Nl/min à 4 bars, D= de passage de 2 mm, raccord rapide de D= 4mm pour raccordement, canule de D= 2,7 x 4mm
Composant pneumatique, module de séquenceur de base, réarmement maintenu, débit de 150 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Composant pneumatique, détection de pression, sortie pneumatique positive, plage de réglage de 0,1 à 2,5 b, hystérésis de 320 mb entre 2 et 8 b, débit de 170 Nl/min à 4 bars, diamètre de passage de 2,4 mm, montage sur embase